Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas
Kábelvédő, egyszeres peremezés
KÁBELÁTVEZETŐ EGYOLDALI
Cikksz. 05616638
EAN 4011231474351
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll a korróziónak, az időjárási behatásoknak (UV-sugárzás, ózon), a lúgoknak és az enyhe maróhatású oldatoknak, a rövid ideig tartó olajnak vagy oldószereknek (pl. üzemanyagnak) kitettségnek
- Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +120 °C között
- Tűrés az ISO 3302-1 M2 szabvány szerint
- Anyaga: EPDM gumi
- Szín: fekete
ROHS megfelelőség
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d) | 8 mm |
Furat (D1) | 11 mm |
Külső átmérő (D) | 16 mm |
Beépítési vastagság (h1) | 9 mm |
Magasság (H) | 13 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
ISO | 3302 |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 120 °C |