Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

Kábelvédő, egyszeres peremezés
KÁBELÁTVEZETŐ EGYOLD

Cikksz. 05616636

EAN 4011231474320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

Cikksz. 05616636

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Ellenáll a korróziónak, az időjárási behatásoknak (UV-sugárzás, ózon), a lúgoknak és az enyhe maróhatású oldatoknak, a rövid ideig tartó olajnak vagy oldószereknek (pl. üzemanyagnak) kitettségnek

  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +120 °C között

  • Tűrés az ISO 3302-1 M2 szabvány szerint

  • Anyaga: EPDM gumi

  • Szín: fekete

ROHS megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d)

6 mm

Furat (D1)

10 mm

Külső átmérő (D)

14 mm

Beépítési vastagság (h1)

8 mm

Magasság (H)

12 mm

Szín

Fekete

Anyag

Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk

UV állóság

Igen

Szilikonmentes

Igen

RoHS megfelelőség

Igen

ISO

3302

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk