Kábelátvezetés Zárt
Díszléc rögzítő csatlakoztató gyűrű, zárt
KÁRPITPATENT
Cikksz. 050011775
EAN 4011231416603
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors felszerelés és leszerelés
Adatlapok(X)
- Díszlécek és csavarok rögzítéséhez
- Furatok tömítéséhez és takarásához
![]() | |
Anyag | EBA |
Szín | Fekete |
Min./max. furatátmérő | 8,90-9,10 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,75-0,90 mm |
Fejhossz | 1,30 mm |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 113857219A |