Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kabelabroller KAW 1

Kabelabroller KAW 1
KBLABROLL-KAW1

Art.-Nr. 09758101

EAN 4024835385541

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelabroller KAW 1

Art.-Nr. 09758101
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
Kugelgelagerte Laufrollen, mittels Federverschluss zu verstellen
  • Einfaches Aufrollen und Positionieren der Kabeltrommel durch angeschrägte Aufrollfläche

  • Verrutschsichere Auflagefläche


Rollenabstand:


  • Position 1: 150 mm

  • Position 2: 300 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KAW 1

Länge

530 mm

Breite

550 mm

Höhe

100 mm

Traglast

120 kg

Gewicht

9 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen