Kábel tömszelence, poliamid Az EN 60423/EN 62444 szerinti metrikus menet
Kábel tömszelence, metrikus, EN 60423
TÖMSZELENCE-PA-VSZÜRKE-M20X1,5-EURO
Cikksz. 0967705020
EAN 4046778077789
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Integrált húzásmentesítő
- Nagy tömítési és befogási tartomány
- Könnyen felszerelhető
Adatlapok(X)
![]() | |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Csatlakozómenet | M20 x 1,5 |
Min./max. kábelátmérő | 8-13 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 24 mm |
Hosszúság | 36 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 100 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |
Max. nyomás | 5 bar |
Anyag | PA 6 V-2 – Poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tömítőgyűrű anyaga | Polikloroprén-nitrilgumi CR/NBR, halogéntartalmú |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!