Kabel pro svařování elektrodami
Kabel pro svář. invertor pro svář. elektrodou EWI
ELEKTRODOVÝ KABEL 4M/25MM/35-70MM
Obj. č. 0984002200
EAN 4058794927511
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Izolované tělo
Plně izolované tělo z lisovaných skelných vláken a odolností vůči vysokým teplotám / nárazům pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem a silné pružinové, protiskluzové izolované upínací čelisti pro pevné uchycení elektrody a její ochranu před prokluzováním při svařování.
Prémiový materiál
Tento držák elektrody je vyroben z vysoce kvalitních materiálů pro zajištění vysoké vodivosti a lepšího připojení kabelů.
Datové listy(X)
| Průřez kabelu | 25 mm² | 
| Max. proud | 200 A | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 100,000 g | 
| Délka kabelu | 4 m | 
| Materiál | 0 - nehodí se |