Kábel letekercselő, KAW 2
Kábellecsévélő, KAW 2
Cikksz. 09758102
EAN 4038898075905
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Golyóscsapágyazott, egyenletes járású forgótárcsa
- Csúszásmentes négylábas támasz
Kizárólag az alapkeretet tartalmazza! Kérjük, a megfelelő orsót külön rendelje meg.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 560 mm |
Szélesség | 560 mm |
Magasság | 80 mm |
Teherbírás | 50 kg |
Tömeg | 7 kg |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Fekete, Közlekedési piros RAL 3020 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!