Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábel letekercselő, KAW 1

Kábel letekercselő, KAW 1
KÁBEL LECSÉVÉLŐ-KAW1

Cikksz. 09758101

EAN 4024835385541

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kábel letekercselő, KAW 1

Cikksz. 09758101
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
Golyóscsapágyazott kerekek, felszerelésükhöz rugós rögzítőt kell használni
  • Egyszerű feltekercselés és kábeldob-elhelyezés a ferde feltekercselő rámpának köszönhetően

  • Csúszásmentes támasztófelület


Kerék elhelyezése:


  • 1. pozíció: 150 mm

  • 2. pozíció: 300 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

530 mm

Szélesség

550 mm

Magasság

100 mm

Teherbírás

120 kg

Tömeg

9 kg

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési piros RAL 3020

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk