Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

KOLBENKOMPRESSOR

Kompressor W-338/50

Art.-Nr. 0701338050

EAN 4062856421404

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KOLBENKOMPRESSOR

Art.-Nr. 0701338050
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
Professioneller Kompressor mit Keilriemenantrieb und Elektromotoren der Klasse S1
  • Für Service- und Werkstattarbeiten

  • Für den regelmäßigen Druckluftgebrauch

  • Max. Druck 10 bar

  • Elektromotor der Klasse S1

  • Mit Anlassventil

  • Mit Druckschalter und integriertem Wärmeschutz

  • Gusseisenzylinder

  • Ölgeschmiert, zwei Zylinder, ein Rad

  • Behälter mit Rädern und Griff

  • Kugelventil am Behälter

  • Manueller Kondenswasserablass unten am Behälter

  • Druckregler mit sicherer Schnellkupplung

  • 230 V/50 Hz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Auswahlkriterien für den richtigen Kolbenkompressor:


Der Druckluftbedarf der vom Kompressor versorgten Verbraucher wird berechnet, indem man den Gesamtdruckluftverbrauch pro Minute mit dem Faktor 2 bis 2,5 multipliziert (je nach Intensität der Anwendung). Der Kolbenkompressor darf nicht kontinuierlich betrieben werden. Kühlmittel und Ventile brauchen Zeit zum Abkühlen.

Typbezeichnung

W-338/50

Motorleistung

2,25 kW

Druck max.

10 bar

Kesselinhalt

50 l

Ansaugleistung

330 l/min

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Drehzahl

1520 U/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 45 °C

Kabellänge

1,5 m

Länge x Breite x Höhe

1010 x 360 x 730 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen