Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

KOLBENKOMPRESSOR

Kompressor W-515/200

Art.-Nr. 0701510200

EAN 4062856483327

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KOLBENKOMPRESSOR

Art.-Nr. 0701510200
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
Industriekompressor mit Keilriemenantrieb und Elektromotoren der Klasse S1
  • Gusseisenzylinder, haltbar und zuverlässig

  • Drehstrommotor der Klasse S1

  • Wartungsarm

  • Große Lüfterschaufeln für optimale Kühlleistung

  • Ölgeschmiert, zwei Zylinder, ein Rad

  • Kugelventil am Behälter

  • Manueller Kondenswasserablass unten am Behälter

  • Druckregler mit sicherer Schnellkupplung

  • Mit Anlassventil

  • 400 V
Hinweis
  • Maschinen und Zubehör EU-normgemäß und CE-zertifiziert

  • Bewegliche Teile durch Schutzgitter verdeckt

  • Geräuscharm, Trockenluftfilter

  • Kühlmittel bei Auslieferung vorhanden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Auswahlkriterien für den richtigen Kolbenkompressor:


Der Druckluftbedarf der vom Kompressor versorgten Verbraucher wird berechnet, indem man den Gesamtdruckluftverbrauch pro Minute mit dem Faktor 2 bis 2,5 multipliziert (je nach Intensität der Anwendung). Der Kolbenkompressor darf nicht kontinuierlich betrieben werden. Kühlmittel und Ventile brauchen Zeit zum Abkühlen.

Motorleistung

3 kW

Druck max.

10 bar

Kesselinhalt

200 l

Ansaugleistung

482 l/min

Nennspannung

400 V/AC

Frequenz

50 Hz

Drehzahl

1470 U/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 45 °C

Kabellänge

1,5 m

Länge x Breite x Höhe

1460 x 640 x 1140 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen