KINVARO D-M
Ollókaros vasalat kábelmerevítéssel, Kinvaro D-M
TAKARÓ-FEDÉL-KINVARO-D-M-100N-SZÜRKE
Cikksz. F053139662
EAN 9003012620243
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus
A Kinvaro D-M akár vízszintesen, akár függőlegesen, balra vagy jobbra, a szekrény mindkét oldalára felszerelhető, és helytakarékossági okokból akár 90 fokkal el is fordítható. Ez azt jelenti, hogy a változtatható felnyíló rendszer már 110 mm-es mélységű szekrényeken is használható.
Nyitási kényelem
A beépített kettős csillapító rendszernek köszönhetően az ajtó nyitása és zárása az utolsó néhány centiméteren nagyon egyenletes.
Tökéletes kombináció
A Tiomos felnyíló ajtóhoz való zsanérral ellátott Kinvaro D-M biztosítja, hogy a nyitott ajtó az alaplaphoz igazodjon, így garantálva a normál esztétikus megjelenést.
Esztétika
Kétféle – fehér és fekete – kivitelben, amelyek jól illeszkednek a legelegánsabb bútorokhoz is.
Jellemző tulajdonságok
- A csillapító erősségének beállítási lehetősége
- Állítható nyitási szög (kábelhossz)
- Ajtómagasság 200–480 mm
- Bal és jobb oldalon is használható
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. a következő, fogantyúval együtt számított fedélsúlyhoz | 2,8-8 kg |