KINVARO D-M
Klappenhalter mit Kabelhalterung Kinvaro D-M
KLPHALT-KINVARO-D-M-100N-GRAU
Art.-Nr. F053139662
EAN 9003012620243
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisch
Ob horizontal oder vertikal, links oder rechts, der Kinvaro D-M kann auf beiden Seiten des Schranks montiert und sogar um 90 Grad gedreht werden, um Platz zu sparen. Folglich kann das variable Klappensystem bei Schränken mit einer Tiefe von nur 110 mm eingesetzt werden.
Bequemes Öffnen
Dank des integrierten doppelten Dämpfungssystems ist der Öffnungs- und Schließvorgang der Tür auf den letzten Zentimetern sehr sanft.
Perfekte Kombination
Der Kinvaro D-M mit dem Tiomos Klappenscharnier sorgt dafür, dass die offene Tür an der Bodenplatte ausgerichtet ist und sorgt so für ein normales ästhetisches Erscheinungsbild.
Ästhetisch
Zwei Arten von Oberflächen, weiß und schwarz, passen gut zu den elegantesten Möbeln.
Eigenschaften
- Möglichkeit zum Einstellen der Kraft des Dämpfers
- Verstellbarer Öffnungswinkel (Kabellänge)
- Türhöhe 200-480 mm
- Kann links oder rechts verwendet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max. | 2,8-8 kg |