Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

KFZ-Trockenschleifpapier SAHARA

Schleifpapierrolle SAHARA
TSPAP-SPULE-P120-115MMX50M

Art.-Nr. 057486 120
EAN 4024835290128

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen und Neuteile-Werksgrundierungen

Flexibles Latexpapier


  • Extrem hohe Belastbarkeit des Schleifmittels auch im Randbereich

Hohe Standzeit



Vollkunstharz mit Stearatbeschichtung


  • Geringes Zusetzverhalten

Sehr hohe Abtragsleistung, hohe Standzeit"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P40 - P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100 - P500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen."

Form

Rolle

Breite x Länge

115 mm x 50 m

Körnung

P120

Trägermaterial

Latexpapier

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen