Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

KFZ Steckverteiler 6,3 x 0,8 unisoliert

Steckverteiler 6,3 x 0,8
STEVERT-2FACH-(BLK)-6,3X0,8

Art.-Nr. 0558928

EAN 4011231468817

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KFZ Steckverteiler 6,3 x 0,8 unisoliert

Art.-Nr. 0558928

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlüsse


  • 2 x Flachsteckzunge 6,3 x 0,8 mm

  • 1 x Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

6,3 x 0,8 mm

Haltenasendurchmesser (Ø)

1,2 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen