Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

KERESZTHORNYÚ CSAVARHÚZÓ (PH), RÖVID REDSTRIPE

Csavarhúzó, PH, hengeres szár, rövid, REDSTRIPE
CSAVARHÚZÓ-PH2-RÖVID-L38MM

Cikksz. 5751244002

EAN 4099618549755

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
KERESZTHORNYÚ CSAVARHÚZÓ (PH), RÖVID REDSTRIPE

Cikksz. 5751244002
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
A Phillips hegy univerzális összeszerelési és karbantartási alkalmazásokat tesz lehetővé az autóiparban, az iparban és a fafeldolgozás területén. Kisebb méretének köszönhetően a csavarhúzó könnyen irányítható szűk helyeken vagy kényelmetlen szögekben. Határtalan tartósság a költségvetésének veszélyeztetése nélkül, a RedStripe segítségével.

S2 acél szár


Az S2 egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.



Fekete csúcs


Növeli a hegy és a csavar hornya közötti súrlódást, ezáltal fokozza a hajtóerőt és a pontosságot. Biztosítja, hogy a csavarhúzó ne csússzon le a kötőelemről, elkerülve az olyan felületek sérülését, mint a gépkocsik festett külső részei vagy a drága fabútorok.



2K markolat


A 2K a „2 komponensű” rövidítése. Egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag, a TPR (hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. Párnázott és jól tapadó markolatot biztosít, amely hosszabb használat során garantálja a kényelmet, még zsíros kéz esetében is.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.



Sokoldalú kivitel


A RedStripe csavarhúzókat a kényelem szem előtt tartásával készítették. Az alján egy furat található, így eladásra kész a kiskereskedelmi vállalkozások számára. A furat hordpántokhoz is használható, lehetővé téve a könnyű hordozást, illetve magasban végzett munkák során a rögzítést.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH2

Pengehossz (A)

38 mm

Fogantyú hossza (B)

65 mm

Fogantyúszélesség (C)

34 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk