Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

KBL H-TEMP kábelkötegelő UV-álló, fémnyelves rögzítővel ellátva

Kábelkötegelő fém nyelvvel, UV-álló
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-FNYELV-FEKETE-4,8X361MM

Cikksz. 0502271360
EAN 4045727425039

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kábelek, kábelkötegek és csövek kötegelésére kültéri szerelések esetében, a minimális szakítószilárdság fokozott követelményénél

Korrózióálló


  • 316 típusú nemesacélból készült, nem mágnesezhető fém nyelves zárószerkezet

  • Kiváló biztonság még a legnehezebb körülmények között is, mint nedvesség, hő, hideg stb.

  • Erős, valamint a rezgésekre és külső hatásokra érzéketlen


Nincsenek éles szélek, és biztonságosan illeszkedik


  • Lekerekített és sima külső, amely megakadályozza a kábelek stb. szigetelésének sérülését.

  • Ezenkívül a fogak és hornyok nélküli sima test csökkenti a túlzott igénybevételnek kitett pontok számát

  • A kötegelő belső oldalán lévő enyhe textúrázás biztosítja, hogy a kábelkötegelő biztonságosan illeszkedjen a kábelkötegen


Gyors összeszerelés és egyszerű kezelés


  • Enyhén hajlított, hegyes végű kötegelő egy darabból készült záróékkel

  • Behelyezési segéd ferde kötegelő véggel, 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nincs szükség további szerelőszerszámokra


Megnövelt felhasználói biztonság


  • Megnövelt szakítószilárdsági értékek a normál műanyag nyelves kábelkötegelőhöz képest
Megjegyzés
  • Óvatosan használja erős ásványi savak vagy oxidáló vegyszerek környezetében, különösen magas hőmérsékleten

  • Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben

Az UV-álló kábelkötegelők teljesítik az ISO 4892-2 szabvány követelményeit: Műanyag - szintetikus besugárzástól vagy időjárási behatástól védett berendezés, 2. rész: xenon ívlámpák. 1000 óra besugárzás vagy időjárási behatás - a tesztmódszert az IEC 62275, EN 62275 és UL 1565 szabványok írják elő az UV-álló kábelkötegelők számára.



Az eljárás rövidzárlati tesztet is magában foglal. Ez a teszt nem extrapolálható a kábelkötegelők UV-fény besugárzás vagy időjárási behatások alatti aktuális élettartamával összefüggésben.


Számos tényező befolyásolhatja a rövidzárlati teszt és a laboratóriumi fényforrás, valamint a külső fényforrásnak kitettség közötti korrelációt valós működési feltételek mellett.


a) Eltérések a laboratóriumi fényforrás és a nappali fény spektrális eloszlása között


b) Olyan időjárásnak kitettségi vagy besugárzási időtartamok, amelyekben folyamatos időjárási vagy a laboratóriumi fénynek, sötét időszak nélküli besugárzási kitettségi hatások fordulnak elő


c) Olyan időjárási vagy besugárzási feltételek, amelyek során nagyon gyakoriak a magas és alacsony teszthőmérsékletek közötti váltások, vagy valószerűtlen hőmérsékleti sokkhatások jönnek létre


d) Valószerűtlenül magas vagy alacsony páratartalom


e) Biológiai ágensek vagy szennyezőanyagok hiánya.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fotovoltaikus rendszerek

  • Kapcsolószekrény gyártás

  • Elektromos és épületgépészeti szerelés

  • Járműgyártás

  • Gépjárműműhely

  • Karbantartó műhely

Szélesség

4.8 mm

Hosszúság

361 mm

Min./max. kötegátmérő

3-102 mm

Min. húzóerő

220 N

Min./max. hőállóság

-60 eddig: 105 °C

Anyag

PA 6,6 V-2 – Poliamid

UV állóság

Igen

Szilikonmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

Szín

Fekete

Kivitel

Fém nyelv

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk