KB tűzvédelmi szövet
Tűzvédelmi bandázs, KB SR
TŰZVÉDELMI-BANDÁZS-10X1,1M-SZÜRKE-11M2
Cikksz. 0893304611
EAN 4046777995091
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szürke külső, világosszürke belső
- Pontosan illeszkedő vagy profil mentén futó szerelés
- Nincs szükség speciális függesztő eszközökre
- Rövid szerelési idő
- Nehezen megközelíthető helyeken is egyszerű szerelés
- Utólag is könnyen felszerelhető
- Pormentes alkalmazás
- Kis négyzetmétertömeg
- Az MLAR (német tűzvédelmi ajánlás) szerint az ilyen KB SR tűzvédelmi szövettel burkolt kábelek magasabb szinten tűzálló elektromos kábelekként vannak besorolva. (Alacsony gyúlékonyság és alacsony füstképződés.)
- Használhatók nyirkos helyiségekben és állandó nedvességnek kitett helyeken
- A tűzvédelmi szövet üvegszálas szövetet tartalmaz és C-s2 d0 osztályú építőanyagnak minősül a DIN EN 13501-1 szerint, kizárólag épületeken belül. Normál gyúlékonyság, a DIN EN 13501-1 szerint E kategória, kültéri alkalmazásokhoz
- A KB SR tűzvédelmi bandázs világosszürke belseje olyan tűzvédelmi bevonattal rendelkezik, ami tűzben felhabosodik
- A hordozószövet szürke külseje PU bevonattal rendelkezik, ami a tűzvédelmi jellemzők romlása nélkül nedves tisztításnak is kitehető
A KB SR tűzvédelmi szövet 3-as építőanyag-osztályig az alábbi építési felügyelet jóváhagyása nélkül is használható. A menekülési utak mentén a kábelek és kábelrendszerek alkalmazásáról ezen túlmenően esetenként kell döntenie az adott épület-felügyeleti bizottságnak, pl. a tűzvédelmi koncepcióval összhangban.
Műszaki engedély KB SR tűzvédelmi szövethez, Z-56.217-3602
Adatlapok(X)
E5 rendszerekben történő használathoz
- KB tűzvédelmi szövet
Tűzvédelmi szövet (tűzvédelmi bandázs) kábeleken és kábelrendszerekben kialakuló és azokon továbbterjedő tüzek meggátlásához.
- Hosszirányú és keresztirányú kötésnél is ≥ 5 cm átfedéssel kell felhelyezni
- A bandázst legalább 50 cm-enként rögzíteni kell az univerzális szorítópánttal és megfelelő feszítőzár vagy drót segítségével, hogy így bármikor meglazítható legyen a felújításhoz
- Mivel a bandázs vékony falú, a hossz- és keresztirányú kötései pedig átlapolással vannak kialakítva, a kábelek által generált hő legnagyobb részét elvezeti
- Olvassa el a szerelési utasításban és a DIBt National műszaki engedélyben szereplő pontos szerelési információkat
Hosszúság | 10 m |
Szélesség | 1,10 m |
Felület | 11 m² |
Szín | Szürke, Fehér |
Építőanyag-osztály | B1 – Nehezen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Anyag | Üvegszál |
Vastagság | 0,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!