Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

KALTSCHMELZ® készülék, KSG-E Caravan

Hidegolvasztó készülék, KSG-E Caravan
HIDEG-OLVASZTÓ-(KSG-E)-CARAVAN-500W

Cikksz. 07029062
EAN 4058794094060
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A keret nélküli, könnyű panelekbe különbözőképp pozicionálható műanyag dübelek ragasztásmentes behelyezésére. Csavaros csatlakozási pontként és szerelvények szerelésének előkészítésére

Gyors alkalmazás


  • A dübel néhány másodperc alatt behelyezhető.

  • Nem kell többé a ragasztó megkeményedésére várni – a csatlakozás már néhány másodperc elteltével terhelhető.


Nagy kitermelési értékeket tesz lehetővé könnyű panelekben



Rugalmas alkalmazások


  • Különféle panelvastagsághoz alkalmas dübelek széles választéka

  • Dübelek forgácslapcsavarok, Euro-csavarok rögzítéséhez

  • Fazékcsatlakozók a Caravan típusokhoz


Egyszerűen használható


A készüléket csak a két dübelátmérő (fazékcsatlakozó vagy betoncsavar) egyikére kell állítani a kiválasztó gyűrűvel – további beállításokra nincs szükség.



Megismételhető munkaeredmények


A beállítás után a készülék egyenletes munkaeredményeket nyújt.



Költséghatékony


  • Alacsony költségű eredmények a COLDMELT® dübeleknél

  • Nincs többletköltség a ragasztóanyagok miatt
Megjegyzés

COLDMELT® technológia


Az ultrahang tartományú (20 500 Hz) mechanikai rezgések alkalmazása mozgásba hozza a COLDMELT® (hidegen olvadó) dübeleket. Ennek hatására a kialakult súrlódási hőnek köszönhetően megolvadnak a fával való érintkezési pontoknál, és belekötnek a fa porózus anyagszerkezetébe.

A Würth COLDMELT® (hidegen olvadó) technológiája a jogvédett WoodWelding® technológián alapszik, licenc tulajdonosa: WW WoodWelding GmbH, Switzerland.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területFából készült könnyű panelek
Útmutató
  • Fúrjon lyukat a speciális fúróval (az utasításokat követve)

  • Tisztítsa ki a furatot

  • Helyezze be a COLDMELT® dübelt a furatba

  • Szorosan benyomva gondoskodjon arról, hogy a COLDMELT® dübel stabilan beilleszkedjen

  • Használja a COLDMELT® készüléket, és csatlakoztassa a dübelt a panelhez

  • A panel azonnal felhasználható más célokra

Min./max. névleges feszültség

220 / 240 V/AC

Max. bemeneti áram

2,5 A

Teljesítményfelvétel

500 W

Munka gyakoriság

20500 Hz

Gép tömege

1,7 kg

Hosszúság x Szélesség x Magasság

250 x 120 x 160 mm

Tartalmaz: KALTSCHMELZ® készülék, KSG-E Caravan:
Gépkoffer
0 x
Gépkoffer

KOFFER BELSŐ

Leírás: ORSYBULL® gépkoffer
Mennyiség: 0 x