Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E Caravan

KALTSCHMELZ-Gerät KSG-E Caravan
SCHMELZGER-(KSG-E-CARAVAN)-500W

Art.-Nr. 07029062
EAN 4058794094060
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für das klebstofffreie Einbringen von variabel positionierbaren Kunststoffdübeln in riegellose Leichtbauplatten. Als Anschraubpunkt und zur Vorbereitung der Aufnahme von Beschlägen

Schnelle Verarbeitung


  • Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.

  • Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.


Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten



Flexibel einsetzbar


  • Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken

  • Dübel zur Befestigung von Spanplattenschrauben, Euroschrauben

  • Caravan Topfverbinder


Einfache Anwendung


Gerät muss nur am Auswahlring auf einen von zwei Dübeldurchmesser (Topfverbinder oder Dübel für Schraube) eingestellt werden, keine weiteren Einstellungen nötig.



Reproduzierbare Arbeitsergebnisse


Einmal eingestellt liefert das Gerät ein gleichbleibendes Arbeitsergebnis.



Kostengünstig


  • geringe Kosten für KALTSCHMELZ®-Dübel

  • keine Zusatzkosten für Klebstoff
Hinweis

KALTSCHMELZ®-Technologie


Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietLeichtbauplatten aus Holzwerkstoffen
Anleitung
  • Bohrloch mit speziellem Bohrer erstellen (gemäß Anleitung)

  • Bohrloch reinigen

  • KALTSCHMELZ®-Dübel in das Bohrloch einsetzen

  • Sitz des Kaltschmelzdübels durch festes Andrücken sicherstellen

  • KALTSCHMELZ®-Gerät aufsetzen und Dübel mit der Platte verbinden

  • Platte kann sofort weiterverarbeitet werden

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Eingangsstrom max.

2,5 A

Leistungsaufnahme

500 W

Arbeitsfrequenz

20500 Hz

Maschinengewicht

1,7 kg

Länge x Breite x Höhe

250 x 120 x 160 mm

KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E Caravan inklusive:
Maschinenkoffer
0 x
Maschinenkoffer

KOFFR-ORSYBULL-MASTER

Beschreibung: ORSY®BULL Maschinenkoffer
Menge: 0 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen