K hűtőcső-bilincs fixen integrált szigetelő betéttel
Hűtőcső-bilincs, K
BILINCS-HŐSZIGETELT-K-22X42MM
Cikksz. 0874319042
EAN 4038898988984
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nincs szükség két összetevő (csőkonzol és bilincs) bonyolult szerelésére
Öntapadós szigetelés
Egyszerűbb, gyorsabb rögzítés
Gumi burkolat
- Tökéletes kapcsolat a hűtőcső-bilincs vége és a csőszigetelés (gumi) között, mivel hasonló anyagok ragasztása történik
- Nincs szükség tömítőanyag felvitelére
Terheléselosztó panel
A terhelés elnyelésére
Vágott zárófül
Nagyobb nyitási szög, könnyebb behelyezni a csövet
Zárócsavarok tartógyűrűvel
A csavar biztosított, nem esik le menetről
Páradiffúziós ellenállás, hővezetés, korrózióveszély, és minden feltétel a használt gumitípusra vonatkozik
Adatlapok(X)
Csövek termikusan leválasztott rögzítésére, hűtési és légkondicionálási alkalmazásokra
![]() | |
Szigetelőanyag anyaga | PUR/természetes kaucsuk |
Térfogatsúly | 80 kg/m³ |
Szigetelőrész szín | Fekete |
Bilincs anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Csőátmérő (ØD) | 42 mm |
Szigetelőanyag vastagság (DS) | 22 mm |
Szigetelőanyag szélessége (BD) | 40 mm |
Megengedett terhelés | 0,24 kN |
Max. rögzítési távolság | 3,75 m |
Csatlakozómenet (G) | M8, M10 |
Kulcsnyílás (SW) | 13 mm |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,5 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 105 °C |
λ hővezető képessé | 0,037 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 0°C-on |
Építőanyag-osztály/feltételek | B2 – Gyúlékony / DIN 4102, H.4-144/02 vizsgálati jelentés szerint |
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 7000 |
Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei | A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint |
Rézcsőhöz (külső átmérő) | 42 mm |
Rézcsőhöz (DN névleges szélesség) | DN.. 40.. |
Acélcsőhöz (külső átmérő) | 42,4 mm |
DN névleges szélességű acélcsőhöz | DN.. 32.. |
Acélcsőhöz (coll) | 1 1/4 |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Halogénmentes (< 0,1%) | Igen |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |