Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

K hűtőcső-bilincs Fixen integrált szigetelő betéttel

Hűtőcső-bilincs, K
BILINCS-HŐSZIGETELT-K-14X22MM

Cikksz. 0874313022
EAN 4038898989493

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Keményhabból egy teherelosztó panellel és természetes kaucsuk burkolattal
A szigetelő betét nem vehető ki a bilincs testből
Nincs szükség két összetevő (csőkonzol és bilincs) bonyolult szerelésére

Öntapadós szigetelés
Egyszerűbb, gyorsabb rögzítés

Gumi burkolat
  • Tökéletes kapcsolat a hűtőcső-bilincs vége és a csőszigetelés (gumi) között, mivel hasonló anyagok ragasztása történik

  • Nincs szükség tömítőanyag felvitelére


Terheléselosztó panel
A terhelés elnyelésére

Vágott zárófül
Nagyobb nyitási szög, könnyebb behelyezni a csövet

Zárócsavarok tartógyűrűvel
A csavar biztosított, nem esik le menetről
Megjegyzés

Páradiffúziós ellenállás, hővezetés, korrózióveszély, és minden feltétel a használt gumitípusra vonatkozik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek termikusan leválasztott rögzítésére, hűtési és légkondicionálási alkalmazásokra

Szigetelőanyag anyaga

PUR/természetes kaucsuk

Térfogatsúly

80 kg/m³

Szigetelőrész szín

Fekete

Bilincs anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Csőátmérő (ØD)

22 mm

Szigetelőanyag vastagság (DS)

14 mm

Szigetelőanyag szélessége (BD)

40 mm

Megengedett terhelés

0,125 kN

Max. rögzítési távolság

2,75 m

Csatlakozómenet (G)

M8, M10

Kulcsnyílás (SW)

13 mm

Fémszalag szélessége (BM)

20 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

1,5 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 105 °C

λ hővezető képessé

0,037 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

0°C-on

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / DIN 4102, H.4-144/02 vizsgálati jelentés szerint

Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

7000

Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei

A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint

Rézcsőhöz (külső átmérő)

22 mm

Rézcsőhöz (DN névleges szélesség)

DN.. 20..

Acélcsőhöz (külső átmérő)

21,3 mm

DN névleges szélességű acélcsőhöz

DN.. 15..

Acélcsőhöz (coll)

1/2

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%)

Igen

Bórvegyületektől mentes (< 0,1%)

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk