Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

K Plus hűtőcső-bilincs Külön szigetelő komponenssel

Hűtőcső-bilincs, K plus
HŰTŐ-BILINCS-(K-PLUS)-4-42MM

Cikksz. 0874404042
EAN 4052703194766

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Keményhabból természetes kaucsukkal a csőbilincs végein és szilárd külső héjjal, öntapadós bevonattal

Külön csőbilincs és szigetelő alkatrész


Egyszerű szerelés és csőigazítás



A FLEXEN® plus hidegkaucsuk csőszigetelés szigetelőréteg-vastagságának megfelelően kialakítva


Egységes megjelenés



Gumiból készült vég


  • Tökéletes kapcsolat a hűtőcsőbilincs vége és a csőszigetelés (gumi) között, mivel hasonló anyagok ragasztása történik

  • Nincs szükség további tömítőanyag felvitelére


Szilárd külső héj öntapadós bevonattal


Kiegészítő párazáró réteg és mechanikus védelem

Megjegyzés

A páradiffúziós ellenállás és hővezetés a FLEXEN® plusz hidegkaucsukra vonatkozik

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek termikusan leválasztott rögzítésére, hűtési és légkondicionálási alkalmazásokra

Szigetelőanyag anyaga

Poli-izo keményhab

Térfogatsúly

120 kg/m³

Szigetelőrész szín

Fekete

Kivitel

Egycsavaros csőbilincs, TIPP® Smartlock (gumi nélkül)

Bilincs anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szigetelési vastagság tartománya

Szigetelőréteg vastagsága 4

Csőátmérő (ØD)

42 mm

Szigetelőanyag vastagság (DS)

20 mm

Szigetelőanyag szélessége (BD)

50 mm

Max. rögzítési távolság

3,75 m

Csatlakozómenet (G)

M8, M10

Belső meghajtó

PH2

Fémszalag szélessége (BM)

20 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

1,5 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-50 eddig: 105 °C

λ hővezető képessé

0,033 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

0°C-on

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

10000

Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei

A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint

Rézcsőhöz (külső átmérő)

42 mm

Rézcsőhöz (DN névleges szélesség)

DN.. 40..

Acélcsőhöz (külső átmérő)

42,4 mm

DN névleges szélességű acélcsőhöz

DN.. 32..

Acélcsőhöz (coll)

1 1/4

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%)

Igen

Bórvegyületektől mentes (< 0,1%)

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk