K Plus hűtőcső-bilincs Külön szigetelő komponenssel
Hűtőcső-bilincs, K plus
HŰTŐ-BILINCS-(K-PLUS)-2-22MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Külön csőbilincs és szigetelő alkatrész
Egyszerű szerelés és csőigazítás
A FLEXEN® plus hidegkaucsuk csőszigetelés szigetelőréteg-vastagságának megfelelően kialakítva
Egységes megjelenés
Gumiból készült vég
- Tökéletes kapcsolat a hűtőcsőbilincs vége és a csőszigetelés (gumi) között, mivel hasonló anyagok ragasztása történik
- Nincs szükség további tömítőanyag felvitelére
Szilárd külső héj öntapadós bevonattal
Kiegészítő párazáró réteg és mechanikus védelem
A páradiffúziós ellenállás és hővezetés a FLEXEN® plusz hidegkaucsukra vonatkozik
Adatlapok(X)
Csövek termikusan leválasztott rögzítésére, hűtési és légkondicionálási alkalmazásokra
Szigetelőanyag anyaga | Poli-izo keményhab |
Térfogatsúly | 120 kg/m³ |
Szigetelőrész szín | Fekete |
Kivitel | Egycsavaros csőbilincs, TIPP® Smartlock (gumi nélkül) |
Bilincs anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szigetelési vastagság tartománya | Szigetelőréteg vastagsága 2 |
Csőátmérő (ØD) | 22 mm |
Szigetelőanyag vastagság (DS) | 12 mm |
Szigetelőanyag szélessége (BD) | 50 mm |
Max. rögzítési távolság | 2.75 m |
Csatlakozómenet (G) | M8, M10 |
Belső meghajtó | PH2 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -50 eddig: 105 °C |
λ hővezető képessé | 0.033 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 0°C-on |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 10000 |
Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei | A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint |
Rézcsőhöz (külső átmérő) | 22 mm |
Rézcsőhöz (DN névleges szélesség) | DN.. 20.. |
Acélcsőhöz (külső átmérő) | 21,3 mm |
DN névleges szélességű acélcsőhöz | DN.. 15.. |
Acélcsőhöz (coll) | 1/2 |
Halogénezett habképző szerektől mentes ( | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes ( | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint | Igen |
Klórozott paraffinoktól mentes ( | Igen |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes ( | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes ( | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes ( | Igen |
Bórvegyületektől mentes ( | Igen |
Ólommentes ( | Igen |
Ónmentes ( | Igen |