Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600
Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600
Obj. č. 0772070005
EAN 4099618653018
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro zdvihový objem max. | 0 cm³ |
Kapacita akumulátoru / baterie | 7000 mAh |
Max. proud | 1400 A |
Jmenovitý proud | 600 A |
Průřez drátu | 13,3 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 68 x 194 x 283 mm |
Typ akumulátoru / baterie | Li-FePO4 |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Materiál skříně | ABS / TPE / kov |
Barva | Šedá, Černá |
Zobrazení | 4řádkový LCD |