Jump starter 12/24 V Li-ion XPA
BTRYSTRTAID-MOB-XPA-LIION-12/24V
Obj. č. 9501016083
EAN 4099618128530
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Vhodné pro zdvihový objem max. | 16 l |
Min. pracovní teplota | -20 °C |
Max. pracovní teplota | 70 °C |
Kapacita akumulátoru / baterie | 80000 mAh |
Jmenovitá energie | 296 Wh |
Max. proud | 15000 A |
Jmenovitý proud | 3000 A |
Průřez drátu | 25 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 128 x 356 x 418 mm |
Hmotnost | 8,08 kg |
Typ akumulátoru / baterie | LiCoO2 |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Materiál skříně | ABS |
Barva | Šedá, Černá |
Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami) | 140 cm |
Plně izolované nabíjecí svorky | Ano |
Protection against short circuit | Yes |
Ochrana proti přepólování | Ano |
Ochrana proti jiskrám | Ano |
Přepěťová ochrana | Ano |
Ochrana proti přehřátí | Ano |
Automatické vypnutí | Ano |
Zobrazení | 3 LED, Digitální |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!