Jumbo WC-papír 2 rétegű
Jumbo WC-papír WC-papír-adagolókhoz
WC-PAPÍR-JUMBÓ ADAGOLÓHOZ
Cikksz. 0899900259
EAN 4062856097050
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Újrahasznosított
- A nagy kapacitású, nagy méretű tekercsekkel elkerülhető a folyamatos újratöltés
- Nagyon higiénikus, mivel a nagy tekercs teljesen be van illesztve az adagolóba
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Rétegek száma | 2 darab |
Szélesség | 9 cm |
Hosszúság | 22 cm |
Tekercshossz | 380 m |
Lapszám | 1727 darab |
Görgők száma | 6 darab |
Anyag | Újrahasznosított anyag |
Felületsúly m²-enként | 17 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!