Juice Booster 2 hordozható töltőállomás
Hordozható töltőállomás, Juice Booster 2
JUICE-BOOSTER-TÖLTŐ-ÁLLOMÁS
Cikksz. 9501007664
EAN 4062856630868
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas normál háztartási és erősáramú csatlakozóaljzatokhoz is
- A maximális töltési kapacitás teljesen automatikus beállítása a tápcsatlakozástól és a járműtől függően
- Teljes mértékben vízzáró, ütésálló és porálló (IP 67)
- Max. három tonna kerékterheléssel lehet áthaladni rajta
- Beépített RCCB-AEV megszakító
- Hőmérséklet-felügyelettel a hálózati csatlakozásnál
Szállítási terjedelem
- Juice Booster II típus tépőzáras szállítókofferrel, a tépőzáras szalagokkal a csomagtér szőnyegéhez rögzíthető
- Adapter 230 V-os csatlakozóhoz//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adapter CEE 32 csatlakozóhoz//3 x 32 A//max. 22 kW
TÜV által az IEC 62752 szerint hitelesített
Adatlapok(X)
Szolgálati járművekhez, műhelyekbe, autókereskedések eladótereibe és magáncélú használatra mobil elosztódobozként
Min./max. bemeneti feszültség | 230-400 V |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 45 °C |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
Névleges áram | 32 A |
Kábelhossz | 5 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Terméktömeg (darabonként) | 8,800 kg |