Jemný brusný kotouč na vozidla, diamant
Diamantový lešticí kotouč
BRUSNÝ-KOT.-DIAMANT-1000-D75
Obj. č. 0587501100
EAN 4045989427628
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Znatelně kratší doba broušení a leštění
Vynikající úběrový výkon s až 40x lepším výsledkem broušení.
Plošné odstranění
Díky pěnovému materiálu je brusný prach odstraněn z celého povrchu. Výsledkem je rovnoměrně zbroušený povrch.
Vyrovnává tlak, je schopný absorbovat a propouštět
Pěnový materiál je homogenní a zajišťuje tak kontrolovanou absorpci a odvod vody.
Bezpečná práce
Materiál pěny předchází přílišnému tlaku na povrch -> Riziko probroušení na okrajích, obrubách a záhybech je sníženo na minimum.
Datové listy(X)
Vhodný na nejtvrdší materiály jako oděruvzdorné barvy a kompozitní a minerální materiály
Vhodný pro mokré i suché broušení
Forma | Podložka |
Průměr (Ø) | 75 mm |
Zrnitost | 1000 |
Hrubost zrna | 1000 |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál brusného materiálu | Diamant |
| Podpora | Pěnová síťka/tkanina |
| Vazba | Umělá pryskyřice |
| Zrnitost | Diamant |
| Posyp | Speciální procesy |
| Barva na straně zrna | Žlutý (zlatý) |
| Dostupná zrnitost | 1000 |
| Tvary | Podložky |