Jelzőzászló Emelőhátfalakhoz, III. típus (fényvisszaverő)
Jelzőzászló
JELZŐCSÍK BAL
Cikksz. 081244 1
EAN 4011231776110
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Flexibilis fényvisszaverő anyag
- A kicserélhető tartók révén a figyelmeztető zászlók könnyen cserélhetők
Emelőhátfalak jelzésére a német közúti közlekedési törvény alapján: az StVZO 53b § 5
Adatlapok(X)
Szélesség | 250 mm |
Magasság | 400 mm |
Szín | Piros, Fehér |
Anyag | Fényvisszaverő szövet, rugalmas |
Kivitel | Balra mutató |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!