Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Jégkaparó kefével

Jégkaparó kefével
JÉGKAPARÓ SEPRŐ RÉSSZEL

Cikksz. 082410512

EAN 4052703996858

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Jégkaparó kefével

Cikksz. 082410512
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
Széleskörű alkalmazás
  • A hókefe 9,3 cm széles kaparókéssel és tartozék lehúzógumival rendelkezik

  • Fekete színű sörték
Megjegyzés

Nincs hirdetési felület

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Piros

Hosszúság

38 cm

Min./max. szélesség

29-130 mm

Anyag

Műanyag

Gumi szegély hossza

9,5 cm

Kaparó él hossza

9,3 cm

Bütykök hossza

3,6 cm

Hosszú fogantyú anyaga

Műanyag

Sörte anyaga

PET

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Jégkaparó nyéllel, Hobby Stabil széllel a jég fáradtságmentes eltávolításához

JÉGKAPARÓ GUMILEHÚZÓVAL

Parkoló tárcsa jégkaparóval

PARKOLÓ TÁRCSA JÉGKAPARÓVAL

Futófelület mérővel és bevásárlókocsi chippel a hátulján
x 10 db