Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu Velikost 2
Jednotka úpravy stlačeného vzduchu, vel. 2
ÚDRŽBOVÁ JEDNOTKA 2DÍLNÁ 1/2 , BLOK
Obj. č. 069900312
EAN 4052712137365
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kombinace filtru jednotky pro úpravu vzduchu/regulátoru-maznice
2 ks: Filtr/regulátor plus maznice
Modulární systém
Jednotlivé součásti lze v rámci příslušné série kombinovat podle potřeby
Bez ztráty průtoku a problémů s úniky
Pro připojení nejsou potřebné dvojité vsuvky
Jednoduchá instalace
Součástí dodávky je nástěnný držák
Minimální nároky na prostor
Bloková konstrukce
Pneumatický vzduch je čistší
Filtrační vložka 5µm
Jednotka pro úpravy umožňuje optimálně dodávat olejovou nano mlhu na vzdálenost až 40 m a zásobovat tak několik spotřebičů zároveň.
Datové listy(X)
Jednotka pro úpravy se skládá ze tří částí:
- Filtr čistí vzduch od nečistot a kondenzátu.
- Regulátor umožňuje nastavit přesný pracovní tlak pro optimální výkon nástroje.
- Maznice zásobuje připojená pneumatická zařízení nastavitelným množstvím olejové nanomlhy.
![]() | |
Konstrukční velikost | 2 (1/2) |
Min./max. provozní tlak | 0,5-16 bar |
Průtočnost | 4600 l/min |
Spojovací závit | 1/2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!