Jednotka ASSY®plus Vrut do dřevotřísky
ASSYplus, tělo, pozink. ocel PT,záp. hl.,fr. kap.
ŠRB-ZÁ-SVRT-60°HL-AW20-(A3K)-4,5X35/22
Obj. č. 0165104535
EAN 4053479057972
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné polohování a bez štípání
Přesné polohování šroubu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.
Rychlé šroubování
Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.
Hladké a snadné zahloubení
Frézovací zápustné kapsy zaručují hladké a snadné zahloubení vrutu. Třísky uvolňované na povrchu během utahování jsou odebírány.
Drážka AW pro optimální
umístění a přenos síly
Drážka AW zaručuje skvělé nasazení bitu do drážky šroubu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Při výběru délky šroubu pamatujte, že závit nesmí být zcela zašroubován do materiálu.
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Datové listy(X)
následující podklady: Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 35 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 22 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 26 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka stopky | 6,55 mm |
Konstrukce | S dříkem |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 2,7 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH, 3vrstvá deska |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2,500 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!