Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate

Lepidlo na autoskla, Ultimate
LEPIDLO NA AUTOSKLA ULTIMATE 310

Obj. č. 0890023801

EAN 4053479045177

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednosložkové lepidlo na čelní skla Ultimate

Obj. č. 0890023801
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
Vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo na autoskla pro všechny typy vozidel, které lze použít v každém období

Možnost použití téměř v kterémkoli období


  • Vozidlo s airbagem lze použít po 1 hodině při okolní teplotě -10 °C až +35 °C

  • Informace o odjezdových dobách větších vozidel se nacházejí v technických údajích

  • Vhodné pro vozidla s asistenčními systémy


Prověřená bezpečnost


  • Odjezdový čas vozidla ověřený crash testem a certifikátem TÜV podle normy FMVSS208/212

  • Splňuje požadavky výrobců původních dílů (automobilových výrobců)


  • Vysoce modulární zpevňující lepidlo na autoskla

  • Vhodné pro antény, nevodivé

  • Ideální pro použití na hliníkové, hořčíkové a hybridní karosérie, jelikož zabraňuje kontaktní korozi.
Upozornění

Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat délku aplikace a odjezdové časy. Doba tvrdnutí a odvětrávání závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysoce kvalitní jednosložkové lepidlo na autoskla pro všechny typy vozidel, které lze použít téměř v kterémkoli období.

Návod

Zajistěte, aby byl materiál aplikován v čistém pracovním prostředí. Pro zajištění správného a bezchybného výsledku je produkt nutné používat spolu s doprovodnými součástmi systému Würth. Při práci je nutné dodržovat pokyny dodávané spolu s produktem. Na čerstvě nabarvené povrchy je třeba aplikovat přípravek Varioprimer. Nátěr musí být před nanesením přípravku Varioprimer zcela vytvrdnout. Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

310 ml

Provedení

Kartuše

Chemická báze

1komponentní polyuretan tvrdnoucí při vlhkosti

Barva

Černá

Min. čas tvoření škraloupu

15 min

Hustota/podmínky

1,27 g/cm³ / při 20°C

Podmínky pro dobu do odjezdu

při okolní teplotě -10°C až 35°C

Min./max. doba otevření/ podmínky

15 min / při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Min./max. teplota zpracování

5 až 35 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Pevnost v tahu a ve střihu

5,5 MPa

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 5°C až 25°C

Pevnost v tahu

9 MPa

Pach/vůně

Bez zápachu

Tvrdost podle Shoreho A

60

Hmotnost výrobku (na kus)

441,000 g

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Hustota

1,27 g/cm³

Rychlost vytvrzení

4 mm/d

Doba do odjezdu (s airbagem)

1 h

Doba do odjezdu (bez airbagu)

30 min

Tažnost při přetržení

300 %

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Štěteček pro základní nátěr Pro montáž autoskel

NÁHRADNÍ ŠTĚTEČEK PRO PRIMER

Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 18-600 M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE AKP 18-600-2X2,0AH

Účinná aku aplikační pistole s automatickým odpojováním tlačné tyče
x 1 ks
Nanášecí špička pro kovové kartuše 300 ml + 310 ml (jemný závit)

NANÁŠECÍ TRYSKA

Optimalizováno pro nové, moderní karoserie vozidel
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
Nanášecí špička pro kovové kartuše 300 ml + 310 ml (jemný závit)

NANÁŠECÍ TRYSKA

Optimalizováno pro nové, moderní karoserie vozidel
Nanášecí špička na okna Standard Pro sáčky

DÝZA NANÁŠECÍ PRO LEPIDLA NA OKNA

With V-cut-out, height 13 mm
x 12 ks
Adaptéry s jemným závitem

DÝZA PRO BEUTLY

Adaptér pro úzké sáčky se závitovým připojením pro náhradní trysky s jemným závitem
x 12 ks
Abrazivní čisticí houba

ČISTÍCÍ HOUBA-BRUSNÁ-L100MMXB20MMX20MM

Pro důkladné čištění odolných nečistot na skleněných tabulích a keramických hranách se sítotiskem
x 48 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace