Jednosložková rozpínavá pěna
Jednosložková konstrukční pěna
MONTÁŽNÍ PĚNA AT3-B3 750ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost prakticky ke všem stavebním povrchům
- Lepší zvukové a tepelné izolační vlastnosti než minerální vlna, korek a sklolaminát
- Rychlé úplné vytvrzení
- Odolné vůči velkému počtu ředidel, barev a chemikálií
- Odolnost vůči stárnutí a plísním
Nepřilne k PE, PP, PTFE nebo silikonu. Není odolné vůči UV záření.
Datové listy(X)
Bezpečná izolace, plnění a izolace okenních spár, dokončování střechy, dveřní rámy, otvory potrubí, spáry, stěnové spáry, roletové skříně, otvory a dutiny ve stěnách atd. Přilne k betonu, kameni, tvrdém PVC, kovu a dřevu.
Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savé povrchy předem ošetřete. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou.
Našroubujte uzavřenou adaptační trubici na ventil a důkladně protřepejte nádobku, přičemž ventil směřuje dolů přibližně 30krát, aby se obsah plechovky dobře promíchal a kvalita pěny se optimalizovala. Spoje nebo dutiny plňte pěnou pouze na 1/3, protože pěna se rozpíná. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC® Clean. Již vytvrzené zbytky pěny odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC® na pěnu. Přebytečnou plně vytvrzenou pěnu odstraňte nožem.
Chemická báze | Polyuretanprepolymer tvrdnoucí při vlhkosti |
Barva | Barva šampaňského |
Hustota | 29 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu | podle normy DIN EN ISO 845 |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 29 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | podle normy DIN EN ISO 845 (průměr) |
Struktura buněk | 0 - nehodí se |
Suchý pro manipulaci po | 10 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu s30mm housenkou lepidla |
Lze řezat po | 35 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30mm housenka lepidla |
Schopnost plného zatížení | 24 h |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | 5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 25 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,01 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Pevnost v ohybu | 0,01 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | Podle normy DIN 53423 |
Pevnost ve střihu | 39 kPa |
Podmínky pro pevnost ve střihu | Podle normy DIN 53427 |
Tlaková pevnost | 0,01 N/m |
Podmínky tlakové pevnosti | podle normy DIN 53421 |
Tažnost při přetržení | 17 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53571 |
Výtěžnost (objem) přibl. | 26 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Volně napěněno |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Plechovka |
Hmotnost obsahu | 825 g |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!