Jednoruční svorka s 360° otočnou rukojetí
RYCHLORUČNÍ SVĚRKA OTOČNÁ 360ST-300MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní 12stupňový otočný mechanismus umožňuje bezpečné umístění rukojeti kolem lišty.
- I po procesu sevření lze rukojeť otočit do různých poloh, aby bylo možné použít v malém prostoru různé svorky.
- Snadné a rychlé přepínání mezi upnutím a rozmítáním díky výměně přední upínací jednotky pouhým stisknutím tlačítka.
- Uvolňovací páčka pro uvolnění svorky a rychlé nastavení šířky upnutí.
- Velké upínací čelisti pro pevné uchycení obrobku.
- Plastové pouzdro chrání proti prachu a nečistotám.
- Odnímatelné upínací čelisti pro flexibilní použití.
- Velká upínací síla pro pevné upnutí.
Datové listy(X)
Tahová síla | 1400 N |
Vyložení (L2) | 80 mm |
Vnitřní šířka upnutí | 300 mm |
Min. vnější šířka upnutí | 195 mm |
Max. vnější šířka upnutí (L1 max.) | 465 mm |
Šířka profilu (B) | 18 mm |
Tloušťka profilu | 5 mm |
Materiál rukojeti | Plast |
Hmotnost výrobku (na kus) | 870,000 g |