Jednoruční svěrka od VIKING ARM
Jednoruční montážní spona od Viking Arm
MONTÁŽNÍ SVĚRKA JEDNORUČNÍ VIKING-STRONG
Obj. č. 0714662980
EAN 4065746397568
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ještě přesnější a na milimetr přesné nastavení díky vylepšené kalibrační jednotce
- Rychlá a jednoduchá instalace těžkých předmětů díky nosnému limitu 150 kg
- Vysoká stabilita díky vysoce kvalitní černé uhlíkové oceli
- Snadné ovládání pouze jednou rukou
- Ideální pro zvedání, spouštění nebo upínání a také pro rozevírání
Datové listy(X)
Pro zvedání, spouštění a upínání těžkých předmětů
Existují dvě dostupné možnosti pro spuštění nebo uvolnění upínacího nástroje: Předměty lze s milimetrovou přesností snížit levou pákou. Pravá páka je pro úplné uvolnění
| Min./max. vnitřní rozsah upnutí | 155-380 mm | 
| Max. vnější šířka upnutí (L1 max.) | 215 mm | 
| Vyložení (L2) | 38 mm | 
| Tloušťka profilu | 6 mm | 
| Šířka profilu (B) | 104 mm | 
| Tahová síla | 1,5 kN | 
| Max. vnitřní šířka upnutí (L max.) | 380 mm |