Jednoruční ráčnové nůžky
Jednoruční ráčnové nůžky
NŮŽKY NA KABELY
Obj. č. 071507 54
EAN 4011231725637
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rukojeť s ochranou proti uklouznutí ruky
Řezná hrana:
- Na vícežilové měděné a hliníkové kabely
- Nedochází ke stlačení kabelů
- Kalená
- Přesně broušená
Nůžky je možné odjistit v jakékoli střihací poloze
Hřbet:
Ovládání jednou rukou, optimální pákový převod
Kloub:
Ráčnový mechanismus
Nejsou vhodné pro ocelové dráty.
Datové listy(X)
Stříhání, stahování izolace.
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 32 mm |
Délka (L) | 250 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 240 mm² |
Délka v palcích (L) | 6 in |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!