Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

Jednoruční mazací lis
RUČNÍ MAZACÍ LIS-400G KARTUŠE

Obj. č. 0986000010

EAN 4062856133260

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednoruční mazací lis s nastavením proměnného tlaku přímo na rukojeti

Obj. č. 0986000010
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
  • Umožňuje mazání jednou rukou, což usnadňuje práci na obtížně dosažitelných mazacích bodech

  • Ergonomická rukojeť, protiskluzová, velmi dobrý přenos síly a manipulace

  • Hlava mazacího lisu je vyrobena z litého zinku

  • Vyčistěte a rychle vyměňte kartuši

  • Pomocí rukojeti lze přepínat z přepravy maziva s vysokým objemem na vysoký tlak

  • Snadná demontáž umožňuje bezproblémové čištění

  • Rychlé větrání poloviční otáčkou trubky mazacího lisu
Upozornění

Snadná demontáž umožňuje bezproblémové čištění

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Umožňuje mazání jednou rukou, což usnadňuje práci na obtížně dosažitelných mazacích bodech

Návod

Rychlé větrání poloviční otáčkou trubky mazacího lisu

Materiál

Kov

Max. pracovní tlak

300 bar

Spojovací závit

M10 x 1

Vhodné pro

400 g – vytahovací kartuše

Délka

400 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

1400,000 g

Délka hadice

300 mm

Přiváděný objem na zdvih

1,1 cm³

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kovový přiváděcí díl Pro mazací pistole s ručním ovládáním

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC PRO MAZNICI

x 1 ks
Zesílená pryžová hadice pro jednoruční, obouruční a pákové mazací pistole

GUMOVÁ HADICE PRO LIS NA VAZELÍNU

x 1 ks
Sklíčidlo Pro ruční pákové mazací lisy

NÁSTAVEC PRO TLAK. MAZNICI 10X1

x 1 ks
Maznice Easylock

EASYLOCK-ZAJIŠTĚNÍ MAZNICE

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.