Jednorázové rukavice, nitril
OCHRRUK - NITRIL - S
Obj. č. 089947000
EAN 4053479158570
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nepudrované
- Při výrobním procesu se nevyužívá silikon
- V praktickém dávkovači
Datové listy(X)
- Laboratorní práce
- Pro potravinářský průmysl
- Catering
- Farmaceutický a chemický průmysl, elektrotechnika
- Zdobení, lakování stříkáním a leštění
- Čištění a údržba
- Dílenské práce
Barva | Modrá |
Velikost | S |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované, Chlorované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategorie | 3 |
Délka | 240 mm |
Tloušťka materiálu | 0,10 mm |
Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,01 mm |