Jednorázové nitrilové rukavice, extra silné
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné
OCHRUK-NITRIL-EXTRASILNÉ-XXL
Obj. č. 0899470411
EAN 4049557873978
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nepudrované
- Schváleno pro použití v potravinářství
- Výroba bez použití silikonu
- Zdrsněný povrch zajišťuje pevný úchop
- V praktickém balení
Datové listy(X)
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl a pohostinství
- Elektronika a počítačový průmysl
- Laboratorní a výzkumná zařízení
- Čištění a údržba
- Ochrana výrobků a tiskařský průmysl
| Barva | Modrá | 
| Velikost | XXL | 
| Materiál | Nitril | 
| Povrchová úprava vnitřní strany | Nepudrované, Chlorované | 
| Normy | EN 374 | 
| Kategorie | 3 | 
| Délka | 300 mm | 
| Tloušťka materiálu | 0,20 mm | 
| Tolerance, tloušťka materiálu (+/-) | 0,01 mm | 
| Konstrukce | Extra silné |