Jednohvězdičkový pilový list pro staveniště pro silný plech a sendvičový materiál
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,25
Obj. č. 0608116105
EAN 4038898410850
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Osazené zuby jsou ideální pro přímý řez
- Vyrobeno z vysoce kvalitní, kalené vysokorychlostní oceli (HSS)
- Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy s držákem T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0608116105 | Obzvláště vhodné pro | Silné plechy | 2,5 až 6 mm |
| Sendvičový materiál | < 65 mm | ||
| Ideální pro | Hliník | 2,5 až 6 mm | |
| Neželezné základní kovy | 2,5 až 6 mm | ||
Datové listy(X)
Pracovní délka | 110 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 2,5-6 mm |
Rozteč zubů | 2,0 mm |
Speciálně vhodné pro | Silné plechy, Sendvičový materiál |
Vhodné pro | Hliník, Neželezné těžké kovy |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 132 mm |