Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
VODÍCÍ KROUŽEK ČERVENÝ 2,6-3,3 MM

Obj. č. 055899142

EAN 4024835352598

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor

Obj. č. 055899142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Průměr těsnění (C)

3,40 mm

Min./max. průměr izolace (A)

2,5-3,3 mm

Vhodné pro průměr otvoru

5,15 mm

Průměr nákružku (F)

6,10 mm

Délka

7,8 mm

Barva

Červená

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace