Jednoduché kabelové těsnění (SEAL) Pro neizolovaný kabelový konektor
Jednoduché kabelové těsnění (SEAL)
TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ (2,2-3,0MM)-D3,4MM
Obj. č. 0558991409
EAN 4046778094267
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr těsnění (C) | 3,40 mm |
Min./max. průměr izolace (A) | 2,2-3,0 mm |
Vhodné pro průměr otvoru | 5,40 mm |
Průměr nákružku (F) | 6,00 mm |
Délka | 7,5 mm |
Barva | Oranžová |