Javító homlokzatépítő csavar, hatlapfejjel és tömítőalátéttel, Faba®, A típus
Javítócsavar, homlokzatépítés
CSAV-HLF-BZ-A19-A2-KL3/8-7,2X19
Cikksz. 020107219
EAN 4011231258029
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar kiegészítő horganyzása nem korrózióvédelemre való, hanem a csúszó bevonattal kombinálva biztosítja a nemesacél csavar megbízható menetformázását acél alépítményekben.
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
- Alumínium/acél
- Alumínium/alumínium
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 7,2 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 19 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 4,7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Engedély | ETA-10/0184 |
Menethossz | 17 mm |