Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Javítja a dízelmotor téli teljesítményét

Téli dízel adalék
DÍZEL ADALÉK 300 ML

Cikksz. 5861002300

EAN 4050641423788

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Javítja a dízelmotor téli teljesítményét

Cikksz. 5861002300
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
A dízelüzemanyag szűrhetőségének és zavarosodási pontjának javításához

Megakadályozza a kásásodást


  • Megakadályozza az üzemanyag-vezeték és -szűrő eltömődését

  • A dízelmotor alacsony hőmérsékleten is működik


  • Javítja a dízelüzemanyag szűrhetőségét és növeli a dermedéspontját

  • Biztosítja a téli, hideg körülmények melletti üzemeltetést

  • Kompatibilis minden hagyományos dízelüzemanyaggal, azonban tisztán biodízellel nem hatékony

  • Javulás akár -10 °C-ig max. -31 °C mellett, az üzemanyag minőségétől függően
Megjegyzés

Az adalékanyagot még a pelyhesedés megkezdődése előtt kell hozzáadni; a már bekövetkezett pelyhesedés nem oldható fel a termékkel. A legjobb esetben az adalékanyagnak szobahőmérsékletűnek kell lennie, a kezelendő dízel üzemanyag hőmérséklete pedig nem lehet 0 °C alatti. Ideális esetben az adalékanyagot közvetlenül tankolás előtt kell hozzáadni.


Ezek az információk gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők, mindemellett csak nem kötelező érvényű tanácsadásnak tekintendők.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden dízelmotoros személy- és tehergépjárműhöz, buszokhoz, építőipari gépekhez, beleértve a közös nyomócsöves és a gyorsító fúvókás rendszereket is.

Útmutató

Az optimális hatás eléréséhez a flakon tartalmát 0 °C feletti hőmérsékleten öntse bele a tankba


  • Adjon az üzemanyaghoz 1000 ml-t 1:1000 arányban

  • Adjon az üzemanyaghoz 300 ml-t 1:500 adagolási arányban

  • 150 ml maximum 70 liter üzemanyaghoz elegendő


A hideg időszakban az adalék folyamatos alkalmazását ajánljuk.

Űrtartalom

300 ml

Szín

Átlátszó, üveges, opál

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Adalékanyag-összetétel

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség

0,813 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. gyulladáspont

63 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk