Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, MAXI Silver

Járműbiztosíték, MAXI SILVER
MAXI BIZTOSÍTÉK 70A

Cikksz. 073130170

EAN 4011231754996

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Járműbiztosíték, MAXI Silver

Cikksz. 073130170

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ezüsttel bevont típus a jobb hővisszaverés érdekében

OEM-minőség

ISO 8820-3:2002(E)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

70 A

Szín

Barna

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ezüstözött

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk