Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, MAXI Silver

Járműbiztosíték, MAXI SILVER
MAXI BIZTOSÍTÉK 20A

Cikksz. 073130120

EAN 4011231754897

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Járműbiztosíték, MAXI Silver

Cikksz. 073130120

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ezüsttel bevont típus a jobb hővisszaverés érdekében

OEM-minőség

ISO 8820-3:2002(E)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

20 A

Szín

Sárga

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ezüstözött

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat MAXI járműbiztosítékokhoz

MAXI LAPOS BIZTOSÍTÉKTARTÓ MAX. 60A

Rakásolható