Járműbiztosíték, MAXI Silver
Járműbiztosíték, MAXI SILVER
BIZTOSÍTÉK MAXI 80A
Cikksz. 073130180
EAN 4011231755016
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
OEM-minőség
ISO 8820-3:2002(E)
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 80 A |
Szín | Fehér |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Csatlakozók felülete | Ezüstözött |