Járműbiztosíték, ATO Ezüst
Járműbiztosíték, ATO, Silver
BIZTOSÍTÉK-ATO-EZÜST-ZÖLD-30A
Cikksz. 073131430
EAN 4053479208497
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
OEM-minőség
ISO 8820-3
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 30 A |
Szín | Zöld |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Csatlakozók felülete | Ezüstözött |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!