Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Járműbiztosíték, ATO Ezüst

Járműbiztosíték, ATO, Silver
BIZTOSÍTÉK-ATO-EZÜST-BARNA-5A

Cikksz. 073131405

EAN 4053479208398

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Járműbiztosíték, ATO Ezüst

Cikksz. 073131405

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ezüsttel bevont típus a jobb hővisszaverés érdekében

OEM-minőség

ISO 8820-3

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

5 A

Szín

Barna

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Csatlakozók felülete

Ezüstözött

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedél nélkül

FLBLDEFSEHOLD-ATO-WO.COVER-MAX20A

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedél nélkül

KÁBELCSATL.

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz

FLBLDEFSEHOLD-JUNC-ATO-MAX10A

Segédfogyasztók csatlakoztatásához
x 5 db
Biztosíték foglalat ATO járműbiztosítékokhoz

LENGÖ BIZT.TARTÓ ATO 2-20A GYORSCSAT

Kábelek közvetlen rögzítéséhez
x 25 db
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

VÍZMENTES BIZTOSÍTÉKTARTÓ ATO

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedelekkel

BIZT. TARTÓ

Egy sorba rendezett kivitel
x 10 db